Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Royaltec TECH 2108, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5527180
Hersteller:
     Galilee
Herst.-Nr.:
     2108-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Extrem atmungsaktiv, gute Flexibilität, exzellente ergonomische Passform, sehr hoher Tragekomfort, gute Abriebfestigkeit, sicherer Griff. Silikon frei, DMF frei. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Mikronitrilschaum
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 1,8685* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,55*
€ 324,3345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,48*
€ 321,8712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,3004*
€ 309,75748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,2504*
€ 297,79798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,22*
€ 266,8218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.