| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5530995 Herst.-Nr.: 2015232 EAN/GTIN: 5039269298878 |
| |
|
| | |
| INTERCHANGE Sichtscheibe aus Polycarbonat, antibeschlag, Länge 235 mm. Zugelassen in Bereichen, in denen mittlerer Aufprallschutz und Schutz gegen Spritzer von Flüssigkeiten sowie Schmelzmetall erforderlich ist, widersteht dem Beschuss mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s (Grad B), bestes Material zum Schutz gegen anorganische chemische Substanzen einschließlich Säuren, widersteht Strahlungswärme von bis zu 900°C (Material beginnt sich zu verformen und zu verziehen, sobald es die höchste Temperatur, gegen die es beständig ist, erreicht hat) zugelassen nach EN166 1 BT39KN. Lieferung ohne Halterung. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN166 1 BT39KN | Ausführung: | Sichtscheibe | Material-Sichtscheibe: | Polycarbonat | Sichtscheibe-Farbe: | klar | Beschlagfrei: | Ja | Länge: | 235 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |