Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille PERSPECTA 2047 W, PC - klar - klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531062
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10064800
EAN/GTIN:
     4032792155749
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Rundherum sichere, robuste Einscheibenbrille mit umfassender Dichtlinie und seitlichen Belüftungslamellen, über Korrektionsbrillen tragbar, ideal für Besucher.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Überbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 MSA 1 FT CE
Rahmenfarbe:
klar
Bügelfarbe:
klar
Rahmenkennzeichnung:
MSA EN 166 FT CE
UV-Schutzfaktor:
UV 380
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
45
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 3,21*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 32,07*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.