Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutzschirm Ultravisor, PC, klar, AF, AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531567
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9507 155 C
EAN/GTIN:
     4260068694061
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Stufenlos klappbares Gesichtsschutz-Visier, hervorragender Tragekomfort durch geringes Gewicht, Gesichtsschutz-Visier für mechanische Arbeiten, Visierscheibe ist leicht austauschbar, perfekter Rundumschutz durch komplette Abdeckung des Gesichts. stark schweißabsorbierendes Frottee-Kopfband, mit Polycarbonat-Visierscheibe erhältlich, Visierscheibe auch mit Kinnschutz erhältlich, Visierscheibenkante mit Gummischutz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Kopfhalterung mit Sichtscheibe
Gewicht:
341 g
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
1 B N CE
Rahmenkennzeichnung:
EN 166 3 9 B
Beschichtung:
CLEAR AF AS
UV-Schutzfaktor:
100 %
Material-Halterung:
ABS-Kunststoff
Farbe Halterung:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, infield gesichtsschutzschirm, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen-
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,81*
€ 47,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 40,16*
€ 53,22*
€ 5,00*
ab € 41,38*
€ 54,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,58*
€ 63,83*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.