Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgas 58L, 10ppm SO2/N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     302-5532003
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6810645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfgas
dräger prüfgas
Kalibrier- und Prüfgas 10 ppm SO2 in N2 in 58 Liter Einwegflasche aus Aluminium / 34,5 bar.
Weitere Informationen:
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,59*
€ 339,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,60*
€ 352,96*
Frei Haus
ab € 296,47*
€ 352,97*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,21*
€ 383,22*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,22*
€ 456,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,50*
€ 448,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,92*
€ 417,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.