Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantage® Halbmaske 410, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532042
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10102276
EAN/GTIN:
     4032792226302
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die innovative Advantage 400 Halbmaske zeichnet sich durch ihren hervorragenden Komfort und ihr hochentwickeltes Design aus. Die benutzerfreundliche Halbmaske besteht aus nur drei Hauptkomponenten, die sich leicht reinigen lassen: Kopfbänderung, Innenmaske und 4-Punkt-Joch. Die zum Patent angemeldete Kopfbänderung mit einfacher Schlaufe ist auf dem Markt einzigartig. Sie verspricht intuitive Benutzung und bietet hohen Komfort und Flexibilität. Die Dropdown-Option ermöglicht dem Träger, die Maske vom Gesicht zu nehmen, ohne seine übrige Schutzausrüstung (wie Helm, Gehörschützer oder Schutzbrille) zu entfernen. Die Atemschutzmaske kann bis zum nächsten Einsatz vor der Brust getragen werden. Die Verriegelung ermöglicht es, die Bänderung auf einen einwandfreien Sitz einzustellen. Sie kann dann ohne weitere Anpassungen wieder verwendet werden. Die einteilige MultiFlex Innenmaske besteht aus einem weichen und glatten, im Verbund gefertigten Silikon und einem harten Kunststoff. Diese einzigartige Kombination verleiht der Halbmaske hohe Widerstandsfähigkeit und eine hervorragende Stabilität beim Tragen, ohne dass der Komfort beeinträchtigt wird. Die Advantage 400 ist sowohl mit einfachem Gewindeanschluss gemäß EN 148-1 (Advantage 410) als auch mit doppeltem MSA Bajonettanschluss erhältlich (Advantage 420). Für beide Ausführungen bietet MSA ein umfassendes Angebot an verschiedenen Filtern für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Größe:
S
Norm:
EN 140:1998
Ausführung:
Halbmaske
Material-Maskenkörper:
umspritztes Silikon + Kunststoff
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske gr. s, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,55*
€ 61,32*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,74*
€ 63,92*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MSA
10102278
ab € 46,54*
Ähnlich
MSA
10102277
ab € 45,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.