Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Atemschutz-Halbmaske
>
Artikel
Advantage® Halbmaske 410, Gr. L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5532044
Hersteller:
MSA
Herst.-Nr.:
10102278
EAN/GTIN:
4032792226326
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die innovative Advantage 400 Halbmaske zeichnet sich durch ihren hervorragenden Komfort und ihr hochentwickeltes Design aus. Die benutzerfreundliche Halbmaske besteht aus nur drei Hauptkomponenten, die sich leicht reinigen lassen: Kopfbänderung, Innenmaske und 4-Punkt-Joch. Die zum Patent angemeldete Kopfbänderung mit einfacher Schlaufe ist auf dem Markt einzigartig. Sie verspricht intuitive Benutzung und bietet hohen Komfort und Flexibilität. Die Dropdown-Option ermöglicht dem Träger, die Maske vom Gesicht zu nehmen, ohne seine übrige Schutzausrüstung (wie Helm, Gehörschützer oder Schutzbrille) zu entfernen. Die Atemschutzmaske kann bis zum nächsten Einsatz vor der Brust getragen werden. Die Verriegelung ermöglicht es, die Bänderung auf einen einwandfreien Sitz einzustellen. Sie kann dann ohne weitere Anpassungen wieder verwendet werden. Die einteilige MultiFlex Innenmaske besteht aus einem weichen und glatten, im Verbund gefertigten Silikon und einem harten Kunststoff. Diese einzigartige Kombination verleiht der Halbmaske hohe Widerstandsfähigkeit und eine hervorragende Stabilität beim Tragen, ohne dass der Komfort beeinträchtigt wird. Die Advantage 400 ist sowohl mit einfachem Gewindeanschluss gemäß EN 148-1 (Advantage 410) als auch mit doppeltem MSA Bajonettanschluss erhältlich (Advantage 420). Für beide Ausführungen bietet MSA ein umfassendes Angebot an verschiedenen Filtern für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Norm:
EN 140:1998
Ausführung:
Halbmaske
Material-Maskenkörper:
umspritztes Silikon + Kunststoff
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
... >
Arbeitskleidung
>
Atemschutz
>
Atemschutzmaske
Weitere Suchbegriffe:
atemschutz-halbmaske rd40
,
atemschutz halbmaske
,
atemschutz-halbmaske 6300l
,
Gasmaske
,
Gasschutzmaske
,
Maske (Atemschutz-)
,
Schutzmaske (Atem-)
,
Vollmaske (Atemschutz)
,
Vollsichtatemschutzmaske
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 61,46*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,50*
€ 64,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10094376, Partikelfilter P3 PlexTec Rundgewinde 1 VPE = Inhalt 10 Stück
MSA
10094376
ab € 9,78*
Zubehör
10097232, Kombinationsfilter 93, AUER ABEK2-Hg/ST A2, B2, E2, K2, HG-P3 Norm: CE
MSA
10097232
ab € 21,18*
Zubehör
10108408, MSA Gasfilter TYP 90AX für organische Gase und Dämpfe der Niedrigsiede
MSA
10108408
ab € 15,08*
Zubehör
90 A Gasfilter A2
MSA
10115187
ab € 12,26*
Zubehör
90 AB Gasfilter A2B2
MSA
10098113
ab € 15,14*
Zubehör
90 ABEK2 Gasfilter A2B2E2K2
MSA
10098112
ab € 19,71*
Zubehör
90 K Gasfilter K2
MSA
10115320
ab € 14,95*
Zubehör
92 A/St Kombinationsfilter A2P2R D
MSA
10115188
ab € 16,70*
Zubehör
92 ABEK/St Kombinationsfilter A2B2E2K1P2R D
MSA
10097995
ab € 20,67*
Zubehör
92 ABEK2/St Kombinationsfilter A2B2E2K2P2R D
MSA
10097996
ab € 22,80*
Zubehör
93 A/St Kombinationsfilter A2P3R D
MSA
10115189
ab € 17,15*
Zubehör
93 AB/St Kombinationsfilter A2B2P3R D
MSA
10097993
ab € 19,25*
Zubehör
93 ABEKHg/St Kombinationsfilter A2B2E2K1 Hg-P3R D
MSA
10097231
ab € 21,06*
Zubehör
Brady Aufbewahrungsbehälter für Sicherheitsausrüstung
Brady
223932
ab € 54,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen