Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhandschuhe WIG Softouch 10-1005, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532848
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1005-S
EAN/GTIN:
     8718564520071
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Aus Kalbsvollleder, besonders gute Passform, speziell behandelt um besondere Geschmeidigkeit zu erzeugen, mit Dupont Kevlar Garn genäht - somit sehr robust und hitzefest im Nahtbereich, Handschuhe mit einem verstärktem Daumenband für extra Langlebigkeit, die extra lange Manschette bietet Handgelenk- und Unterarmschutz gegen Hitze, nahtloserZeigefinger, dadurch sehr gutes Kontaktgefühl und Kontrolle bei der Zuführung des WIG-Stabes.
Weitere Informationen:
Material:
Kalbsleder
Größe:
S
Farbe:
grau
Norm:
DIN EN 12477 (09.2005) Type A/B, EN 407, EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Stulpe
Länge:
350 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KH
Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, kevlar handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,12*
€ 15,21*
Lager 302
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 16,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 17,85*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 18,80*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 13,96* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 984,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.