Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Spun Aqua, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533005
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     111-553-001-7
EAN/GTIN:
     4250206404225
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrickhandschuh, nahtlos gestrickt. Der atmungsaktive Handschuh ist auf der Innenhand bis zu den Fingerspitzen an der Rückhand mit PU (Polyurethan) beschichtet, um eine hervorragende Griffigkeit zu erzielen. Der Handschuh eignet sich hervorragend für Montagearbeiten bei geringen mechanischen Risiken. Der Handschuh schützt vor Schmutz auch bei leicht öligen oder nassen Oberflächen. Innenhand mit rutschfester Beschichtung für sicheren Griff, auch bei öligen Oberflächen, Elastikbund für guten Sitz, Schmutzschutz, Griffig und angenehmes Tragen, Beschichtung auf Wasserbasis, DMF-frei. Einsatzgebiete: Montage, Handling von Blechen, Verpackung und Logistik, in trockener Umgebung, in schmutziger Umgebung,in öliger Umgebung.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
255 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Paar (ab € 1,6193* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,67*
€ 238,7973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,85*
€ 235,4415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,66*
€ 228,0754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,03*
€ 217,8057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,93*
€ 192,6967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.