Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe ESD PICO, Gr. S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5533890
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     105210-S
EAN/GTIN:
     4251436301285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chipbe- und -verarbeitung, Feinelektronik.
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
hellbraun
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Trägermaterial:
Nylon, Kupfer
Stulpenart:
Strickbund
Antistatisch gemäß:
EN 1149-1:2006-09
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KP
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe s, antistatik handschuhe, montagehandschuh seiz, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,6016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 1,78584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,4304*
€ 601,46218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 500,1816*
€ 595,2161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,2616*
€ 557,2313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,3104*
€ 544,19938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 428,6016*
€ 510,0359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.