Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe ESD PICO, Gr. 2XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5533894
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     105210-2XL
EAN/GTIN:
     4251436301322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chipbe- und -verarbeitung, Feinelektronik.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
hellbraun
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Trägermaterial:
Nylon, Kupfer
Stulpenart:
Strickbund
Antistatisch gemäß:
EN 1149-1:2006-09
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,0816*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 1,87534* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 529,6008*
€ 630,22495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 517,9104*
€ 616,31338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 486,2304*
€ 578,61418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 468,2808*
€ 557,25415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,0816*
€ 535,5971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.