Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe ESD PICO, Gr. 3XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5533895
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     105210-3XL
EAN/GTIN:
     4251436301339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chipbe- und -verarbeitung, Feinelektronik.
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
hellbraun
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Trägermaterial:
Nylon, Kupfer
Stulpenart:
Strickbund
Antistatisch gemäß:
EN 1149-1:2006-09
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,9704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 1,87071* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 527,6712*
€ 627,92873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 520,4904*
€ 619,38358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,9912*
€ 583,08953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,7216*
€ 570,8687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,9704*
€ 534,27478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.