Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Bundhose 2111 LUXE, ohne Knietaschen, rot, Gr. C158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5535279
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113099-331-C158
EAN/GTIN:
     7322302488670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Luxe-Qualität, halbhoher Bund, Sattelschnitt, Reflexstreifen in der Kniebeuge, anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche, große Beintasche mit Patte über der Seitennaht – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte, Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund, separat bestellbar: Knietaschen Luxe 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113398), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
C158
Farbe:
rot
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 60,23*
7 Tage
27
€ 5,99*
ab € 44,90*
€ 60,52*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,12*
€ 61,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 73,47*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,35*
€ 74,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113099-331-C42
ab € 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.