| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113099-331-C158 Herst.-Nr.: 113099-331-C158 EAN/GTIN: 7322302488670 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Luxe-Qualität
- 3-Nadel-Kappnähte
- halbhoher Bund
- Sattelschnitt
- Reflex-Applikation in der Kniebeuge
- anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
- 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
- große Beintasche mit Patte über der Seitennaht – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen
- doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche
- 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
- Hammerschlaufen
- Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | 158 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,72* | € 60,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,64* | € 60,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,21* | € 62,07* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,68* | € 73,44* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,26* | € 74,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|