Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Latzhose Baumwolle 1111 KC, ohne Knietaschen, königsblau, Gr. C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5535532
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113097-530-C44
EAN/GTIN:
     7322302487055
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Kontrastnähte, diagonal geschnittene Rückenpartie, elastische Träger, verstellbare Bundweite, anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, Reflexstreifen in der Kniebeuge, Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen – eine mit Handytasche, große Beintasche mit Patte über der Seitennaht – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte, Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich, separat bestellbar: Knietaschen KC 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113405), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
C44
Farbe:
königsblau
Gewicht:
350 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 84,80*
9 Tage
18
€ 5,99*
ab € 64,06*
€ 85,17*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 87,04*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 102,85*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.