Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Latzhose Baumwolle 1111 KC, ohne Knietaschen, königsblau, Gr. C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5535534
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113097-530-C48
EAN/GTIN:
     7322302487079
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Kontrastnähte, diagonal geschnittene Rückenpartie, elastische Träger, verstellbare Bundweite, anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, Reflexstreifen in der Kniebeuge, Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen – eine mit Handytasche, große Beintasche mit Patte über der Seitennaht – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte, Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich, separat bestellbar: Knietaschen KC 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113405), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
C48
Farbe:
königsblau
Gewicht:
350 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 84,07*
9 Tage
55
€ 5,99*
ab € 64,18*
€ 84,48*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,34*
€ 86,25*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 102,10*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,43*
€ 104,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113097-530-C42
ab € 63,90*
Ähnlich
Fristads Kansas
113097-540-C42
ab € 63,90*
Ähnlich
Fristads Kansas
113097-941-C42
ab € 63,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.