Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Latzhose 1111 LUXE, ohne Knietaschen, grün, Gr. C66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536059
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113101-730-C66
EAN/GTIN:
     7322302491809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose
Luxe-Qualität, Diagonal geschnittene Rückenpartie, elastische Träger, verstellbare Bundweite, anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, Reflexstreifen in der Kniebeuge, Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche, große Beintasche mit Patte über der Seitennaht – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte, Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich, Separat bestellbar: Knietaschen Luxe 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113398), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
C66
Farbe:
grün
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 85,57*
9 Tage
12
€ 5,99*
ab € 65,11*
€ 85,99*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 87,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,98*
€ 101,00*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113101-331-C42
ab € 64,53*
Ähnlich
Fristads Kansas
113101-530-C42
ab € 64,71*
Ähnlich
Fristads Kansas
113101-540-C42
ab € 64,82*
Ähnlich
Fristads Kansas
113101-730-C42
ab € 64,32*
Ähnlich
Fristads Kansas
113101-940-C42
ab € 64,67*
Ähnlich
Fristads Kansas
113101-941-C42
ab € 64,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.