| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5537370 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: divers EAN/GTIN: 4025888076707 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzanzug laminiertem dreilagigem Polypropylen, luftdurchlässig und atmungsaktiv, gute Barriereeigenschaften, dreiteilige Kapuze mit Gummizug, dreiteiliger Beinzwickel, Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege Reißverschluss mit Abdeckung, partikeldicht gem. EN 13982-1, begrenzt spritzdicht gem. EN 13034, antistatisch, gem. EN 1149-1. Einsatzgebiete: Mineralfaserarbeiten, Müllentsorgung, Sanierung, Asbestentsorgung, Pharmazeutische Industrie (geringe Risiken), Lebensmittelindustrie, Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten, Farbenherstellung, VeterinärmedizinChemische Industrie (geringe Risiken) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen-Dreischichtmaterial | Größe: | L | Farbe: | blau | Schutzstufe: | Typ 5 und Typ 6 Kategorie III | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzüge pp blau, einmalanzug blau, einmalanzug, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |