Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Cotton Plus 1409 720 13, königsblau, Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5538128
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     140972013090
EAN/GTIN:
     4010365482539
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, stabiler Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Größe:
90
Farbe:
königsblau
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose bp, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,09*
€ 55,38*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 42,09*
€ 55,66*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.