Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket-Polo-Sweatshirt 457, tinte, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5543020
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     457034006
EAN/GTIN:
     4045981009389
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Polo-Sweatshirt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung mit klassischer 3-Loch- Knopfleiste (Knöpfe Ton in Ton). Die innenliegende Brusttasche hat einen praktischen Knopf-Verschluss, die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit Lycra verstärkt und die Innenseite ist flauschig angeraut. Doppelnahtverarbeitung, Nackenband und gewebtes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht. Einlaufvorbehandelt (sanforisiert).
Weitere Informationen:
Material:
70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
tinte
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren pullover, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,63*
€ 32,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,81*
€ 33,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 33,66*
9 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 27,58*
€ 36,91*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 30,51*
€ 40,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0457005008
ab € 23,78*
Ähnlich
Hakro
0457005009
ab € 26,07*
Ähnlich
Hakro
0457005006
ab € 23,74*
Ähnlich
Hakro
0457005005
ab € 23,71*
Ähnlich
Hakro
0457005004
ab € 23,67*
Ähnlich
Hakro
0457005007
ab € 23,77*
Ähnlich
Hakro
0457005003
ab € 23,87*
Ähnlich
Hakro
0457034008
ab € 23,68*
Ähnlich
Hakro
0457034009
ab € 25,98*
Ähnlich
Hakro
0457034005
ab € 23,69*
Ähnlich
Hakro
0457034004
ab € 23,76*
Ähnlich
Hakro
0457034007
ab € 23,79*
Ähnlich
Hakro
0457034003
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.