Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket-Poloshirt Mikralinar® 812, orange, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5543547
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     812027003
EAN/GTIN:
     4045981065521
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche, hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
orange
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
200 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt hakro, herren poloshirt, herren-poloshirt orange, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,68*
€ 23,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,17*
€ 4,90*
ab € 16,51*
€ 23,43*
9 Tage
36
€ 5,90*
ab € 18,56*
€ 25,29*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,57*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0812001008
ab € 15,46*
Ähnlich
Hakro
0812001009
ab € 16,93*
Ähnlich
Hakro
0812001010
ab € 17,01*
Ähnlich
Hakro
0812001011
ab € 18,77*
Ähnlich
Hakro
0812001012
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0812001006
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0812001005
ab € 15,39*
Ähnlich
Hakro
0812001004
ab € 15,46*
Ähnlich
Hakro
0812001007
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0812001003
ab € 15,38*
Ähnlich
Hakro
0812002008
ab € 16,37*
Ähnlich
Hakro
0812002009
ab € 18,02*
Ähnlich
Hakro
0812002010
ab € 18,01*
Ähnlich
Hakro
0812002011
ab € 19,86*
Ähnlich
Hakro
0812002012
ab € 19,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.