Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Unisex-PoloShirt
>
Artikel
Pocket-Poloshirt MIKRALINAR®, orange, XS - orange | XS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0812027003Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0812027003Ha
EAN/GTIN:
4045981065521
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche, hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 200 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Poloshirts
Weitere Suchbegriffe:
Unisex-PoloShirt
,
herren-poloshirt hakro
,
herren poloshirt
,
herren-poloshirt orange
,
Pocket-Poloshirt MIKRALINAR®, orange, XS - orange | XS
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,68*
€ 23,02*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,51*
€ 23,43*
Lager 79DAC
9 Tage
36
€ 5,90*
ab € 18,56*
€ 25,29*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,57*
€ 27,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
81201/2XL, 0812001008, Pocket-Poloshirt Performance Größe 2XL, weiß, Comfort Fit
Hakro
0812001008
ab € 15,46*
Ähnlich
81201/3XL, 0812001009, Pocket-Poloshirt Performance Größe 3XL, weiß, Comfort Fit
Hakro
0812001009
ab € 16,93*
Ähnlich
81201/4XL, 0812001010, Pocket-Poloshirt Performance Größe 4XL, weiß, Comfort Fit
Hakro
0812001010
ab € 17,01*
Ähnlich
81201/5XL, 0812001011, Pocket-Poloshirt Performance Größe 5XL, weiß, Comfort Fit
Hakro
0812001011
ab € 18,77*
Ähnlich
81201/6XL, 0812001012, Pocket-Poloshirt Performance Größe 6XL, weiß, Comfort Fit
Hakro
0812001012
ab € 18,70*
Ähnlich
81201/L, 0812001006, Pocket-Poloshirt Performance Größe L, weiß, Comfort Fit Mik
Hakro
0812001006
ab € 15,52*
Ähnlich
81201/M, 0812001005, Pocket-Poloshirt Performance Größe M, weiß, Comfort Fit Mik
Hakro
0812001005
ab € 15,39*
Ähnlich
81201/S, 0812001004, Pocket-Poloshirt Performance Größe S, weiß, Comfort Fit Mik
Hakro
0812001004
ab € 15,46*
Ähnlich
81201/XL, 0812001007, Pocket-Poloshirt Performance Größe XL, weiß, Comfort Fit M
Hakro
0812001007
ab € 15,47*
Ähnlich
81201/XS, 0812001003, Pocket-Poloshirt Performance Größe XS, weiß, Comfort Fit
Hakro
0812001003
ab € 15,38*
Ähnlich
81202/2XL, 0812002008, Pocket-Poloshirt Performance Größe 2XL, rot, Comfort Fit
Hakro
0812002008
ab € 16,37*
Ähnlich
81202/3XL, 0812002009, Pocket-Poloshirt Performance Größe 3XL, rot, Comfort Fit
Hakro
0812002009
ab € 18,02*
Ähnlich
81202/4XL, 0812002010, Pocket-Poloshirt Performance Größe 4XL, rot, Comfort Fit
Hakro
0812002010
ab € 18,01*
Ähnlich
81202/5XL, 0812002011, Pocket-Poloshirt Performance Größe 5XL, rot, Comfort Fit
Hakro
0812002011
ab € 19,86*
Ähnlich
81202/6XL, 0812002012, Pocket-Poloshirt Performance Größe 6XL, rot, Comfort Fit
Hakro
0812002012
ab € 19,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen