Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Multisafe, leuchtgelb/marine, Gr. 58/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5545544
Hersteller:
     Friedrich
Herst.-Nr.:
     30157/1155/60/24-58/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Nahtabdichtung, 2 Taschendurchgriffe, Brusttasche, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Zollstocktasche, Hinterhose mit hochgezogenem Bund, breite verstellbare Gummihosenträger, Bundweite durch 2 Knöpfe verstellbar, Schlitz mit Knöpfen, Fußweite verstellbar, Hose unten durch Klett zu öffnen, Einstieg so auch mit Schuhen möglich, mit 1x5cm breiten, aufgenähten Reflexstreifen am Bund und 2x5cm breiten, aufgenähten Reflexstreifen je Hosenbein.
Weitere Informationen:
Material:
Safetex - 54 % PPAN-fr, 45 % Baumwolle, 1% Static-Control + PU-Laminat
Größe:
58/60
Farbe:
marine
Norm:
DIN EN 1149-3, EN 533, EN 471, EN 343 + ENV 50354-Klasse II
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose gelb blau, warnschutz latzhose, arbeitslatzhosen blau, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.