Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Latzhose 1790 555 13, königsblau/schwarz, lang, Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5546436
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     17905551344L
EAN/GTIN:
     4010365925272
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken, regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
44L
Farbe:
königsblau/schwarz
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Länge:
81 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,64*
€ 60,66*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,95*
€ 60,74*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.