Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose INFLAME, kornblau/schwarz, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5548510
Hersteller:
     Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
     000724-131/1214-64
EAN/GTIN:
     4036468011926
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose hydronblau gr.64
arbeitslatzhosen blau
Verdeckte Metallteile, Industriewäsche geeignet, Reflexpaspel 3M9910, Latztasche mit Patte außen und Latztasche mit Reißverschluss innen, 2 Gesäßtaschen, 1x mit Klappe und Druckknopf, Gesäßverstärkung, Zollstocktasche aus Cordura mit Bleistiftabtrennung, mittig aufgenäht als Beuteltasche, Knieverstärkung aus Cordura mit Patte für Einschubkniepolster, Große Cargotasche und große Smartphone-Tasche mit Reißverschluss, eitlicher Stretcheinsatz, Hinterer Hosensaum mit Cordura verstärkt.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Größe:
64
Farbe:
kornblau/schwarz
Gewicht:
245 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.