Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel aluminisiert, 260 g/m², 120 cm, silber, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5550879
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM120KA-1-60
EAN/GTIN:
     4030971021625
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel größe 60
Preox-Aramidgewebe, aluminisiert, ca. 260 g/m², hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen, beidseitig isolierter Druckknopf, sehr angenehmer Tragekomfort, hohe Hitzereflektion, Gewebe belastbar bis 1000°C (Kontakthitze, kurzfristig).
Weitere Informationen:
Material:
Preox-Aramidgewebe, aluminisiert
Größe:
60
Farbe:
silber
Norm:
EN ISO 11612:2015
Flächengewicht:
260 g/m²
Länge:
120 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzmantel, Mantel (Flammschutz-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,32*
€ 322,10*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,46*
€ 340,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,72*
€ 364,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,89*
€ 368,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 228,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 256,87*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 250,81*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 221,85*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 261,12*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 254,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.