Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitex-Latzhose 61937c0, kornblau/marine, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5550957
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     61937c0-110
EAN/GTIN:
     4046987001988
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kornblau gr. 110
arbeitslatzhosen blau
Doppelter Brustlatz, eingearbeitete Tasche mit verdecktem Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Patte und 2 Altkupferdruckknöpfen, 2 eingesetzte Vordertaschen, Eingriff in Kontrastfarbe abgesetzt, 1 Schenkeltasche mit Kellerfalte und Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss, Links Handytasche mit Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss, doppelte Maßstabtasche, die untere in Kontrastfarbe, Knietaschen mit Klettverschluss zum Einschieben von Kniepolstern, seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen in Altkupfer, hochgezogenes Kreuzrückenteil, elastische Träger mit Sicherheitsschnalle, Hosenschlitz mit Messingreißverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Größe:
110
Farbe:
kornblau/marine
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,78*
€ 37,26*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,77*
€ 37,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 52,17*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.