Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Berufsstiefel Pricemastor, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5555138
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     380PP-42
EAN/GTIN:
     8713197301127
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Praktischer Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen. Aufgrund ihrer Konzeption bieten die Stiefel eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Sohle:
PVC
Schuhtyp:
Gummistiefel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
371
1
€ 4,90*
ab € 8,56*
€ 8,56*
2 Tage
371
10
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,23*
2 Tage
371
1
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 10,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,49*
€ 10,53*
Lager 302
21
1
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 14,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,82*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,26*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,83*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,79*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.