Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Purofort+ full safety, gelb/schwarz (S5), Gr. 49/50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5555279
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     C762241-49/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Der ideale Purofort+-Arbeitsstiefel für industrielle Einsätze. Dieser Stiefel hat die höchste Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC. Der Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt. Die extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen. Bis -20° C isoliert, leicht und langlebig, flexibel für mehr Komfort. Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.
Weitere Informationen:
Größe:
49/50
Farbe:
gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Ausführung:
Gummistiefel
Obermaterial:
geschäumtes Polyurethan
Futtermaterial:
antibakterielles Gewebe
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU, schwarz/rot
Schutzklasse:
S5
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 63,07*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 58,59*
€ 71,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,54*
€ 71,60*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 54,42*
€ 71,63*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 91,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,66*
€ 109,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,25*
€ 108,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,95*
€ 102,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,27*
€ 100,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,27*
€ 90,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.