Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 49/50, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 49/50, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 49/50, gelb
Artikel-Nr.:
     6SDG9-850963
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762241.49/50
EAN/GTIN:
     8713197027003
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 2300 g (Größe 42)
Größe: Farbe gelb 36–49/50, Farbe schwarz und grün 39–47
Farbe: Innenfutter rot

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
C762241.49/50
Herstellername:
Hevea B.V.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 57,59*
€ 59,95*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 55,61*
€ 68,56*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 71,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,33*
€ 71,86*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 65,11*
€ 79,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,47*
€ 69,58
pro Paar
ab 8 Paar
€ 58,17*
€ 69,22
pro Paar
ab 15 Paar
€ 57,59*
€ 68,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,64*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,31*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,50*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,96*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,40*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,68*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,94*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,80*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,44*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,40*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,73*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,83*
Sonstiges
Schloemer
64005-0322-045
ab € 53,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.