| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5555409 Herst.-Nr.: 7559-20-42 EAN/GTIN: 4008339118058 |
| |
|
| | |
| Aus besonders leichtem und weichem EVA-Material, mit Klettverschluss und Komfort-Fußbett. Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Farbe: | schwarz | Obermaterial: | EVA | Sohle: | EVA | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badesandalen, Badeschuhe, Schwimmbadschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, badepantoletten fashy, badelatschen, clogs schwarz, Laborschuhe, Schuhe (Labor-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 10,82* | € 15,81* | | | | Lager 302 | | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 13,26* | € 18,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,52* | € 21,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|