Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiv Pantolette 7559, schwarz, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5555413
Hersteller:
     Fashy
Herst.-Nr.:
     7559-20-46
EAN/GTIN:
     4008339118119
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette
Aus besonders leichtem und weichem EVA-Material, mit Klettverschluss und Komfort-Fußbett.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
EVA
Sohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,84*
€ 15,83*
Lager 302
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 13,22*
€ 18,81*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,46*
€ 21,82*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.