Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 5310, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5556835
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5310-39
EAN/GTIN:
     4042035974211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog, perforiert, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Deckfleck Leder, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO A SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
Gummi
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 47,24*
€ 4,80*
ab € 36,02*
€ 47,59*
Lager 302
4
€ 5,95*
ab € 40,02*
€ 53,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,14*
€ 54,40*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,93*
€ 60,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,13*
€ 63,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,34*
€ 58,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,99*
€ 55,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,93*
€ 54,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,02*
€ 47,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 40,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5250-40
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.