Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel WILL 86771 (S3), Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5558155
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     86771-41
EAN/GTIN:
     4030839213889
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Rindleder, Winterfutter, ganzflächige Warmvlies Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe, nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form C.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
Weblammfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
Fußbett:
ganzflächige Vlies-Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Brandsohle:
antistatisches Softvlies
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 57,79*
€ 72,52*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 57,80*
€ 72,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 72,65*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 76,76*
Lager 302
3
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 89,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,30*
€ 106,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,39*
€ 105,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,07*
€ 95,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,64*
€ 86,44
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,14*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.