Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 38200 (OB A, E, FO, SRC), Weite 8, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561940
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38200-36
EAN/GTIN:
     4042035945839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verstellbarer und klappbarer Fersenriemen, Innenfutter und Decksohle Leder, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), abriebfeste, rutschhemmende PU-Kompaktlaufsohle, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle, antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2007 OB A E FO SRC
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Sohle:
PU-Sohle
Weite:
8
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,13*
€ 54,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,53*
€ 57,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,83*
€ 58,57*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,28*
€ 62,01*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,77*
€ 65,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,99*
€ 64,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,29*
€ 58,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.