Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 38210, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561959
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38210-43
EAN/GTIN:
     4042035958013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Deckfleck Mikrofaser, Innenfutter Leder, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO A SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Leder
Sohle:
PU
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,52*
€ 54,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,29*
€ 56,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,12*
€ 62,22*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 64,44*
€ 83,23*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,80*
€ 65,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,73*
€ 57,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,52*
€ 49,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.