Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffang- / Rettungsgurt ARG 110 Entry West, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564378
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-0110-WMC-XL
EAN/GTIN:
     4030281097068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Der ARG 110 Ergotec Twin Plus ist ein teilelastischer Auffanggurt mit sehr hohem Tragekomfort. Er verbindet die Bewegungsfreiheit und Vorteile eines elastischen Gurtes mit der Sicherheit statischer Gurtbänder. Der Träger kann nicht mehr in den Gurt einsacken oder zu weit nach hinten kippen. Der elastische Unterarmgurt sichert den Arbeiter auch in schwierigen, seitlichen Hängesituationen, ohne starken Druck auf den Brustkorb auszuüben. Die Alu-Beschläge machen den Gurt noch leichter. Spezialausführung für Arbeiten in Kanälen und Schächten. Einsatzgebiete: Kanalarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Norm:
EN 361:2002
Gewicht:
2,30 kg
Ausstattung:
Brustöse, Rückenöse, Steckschlösser
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,29*
€ 495,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,49*
€ 493,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,56*
€ 443,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.