Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner Passo-TRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564387
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-137-TRI
EAN/GTIN:
     4030281285946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Karabiner Passo-TRI verwendbar bei Temperaturen von -35 bis +60°C, Bruchlast kN horizontal: 10 kN, Bruchlast kN vertikal: 22 kN, Karabinerty: TRI, maximale Öffnung in mm: 30,00 mm, Bruchlast KN offen: 7 kN.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium-Legierung
Norm:
DIN EN, EN 12275, UIAA 121
Gewicht:
90,00 g
Länge:
112,00 mm
Breite:
78,00 mm
Karabinertyp:
Trilock
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 6,90*
ab € 15,13*
€ 20,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 20,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,10*
€ 24,27*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,11*
€ 24,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,16*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.