Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Aluminiumkarabiner passO-Tri Maße: 112 mm x 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKYLOTEC Aluminiumkarabiner passO-Tri Maße: 112 mm x 76 mm
SKYLOTEC Aluminiumkarabiner passO-Tri Maße: 112 mm x 76 mm
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030281285946
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     4030281149095
EAN/GTIN:
     4030281285946
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Produktbeschreibung: •Geprüft nach EN 362, EN 12275, UIAA 121 •Bruchlast vertikal: 22 kN •Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
TRILOCK-Karabiner
Gewicht:
70 g
Material:
Aluminium
LxB:
112x78 mm
max. Öffnung:
30 mm
Bruchlast offen/horizontal:
10/22 kN
udf_EDE_Katalog:
31636697
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 14,93*
€ 20,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 20,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 20,87*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,83*
€ 21,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,23*
€ 24,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.