Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisex-Kochjacke 1/2 Arm 12/1094, weiß, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564585
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/1094/01/46
EAN/GTIN:
     4016364146427
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
6-Loch-Knopfreihe, Ärmeltasche. CLEAN DRESS – Industriewäsche geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
46
Farbe:
weiß
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,62*
€ 25,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 30,26*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.