Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMAGE DRESS NEW DESIGN Hose, anthrazit/schwarz, Gr. 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564691
Herst.-Nr.:
     2346 3411-9799-94
EAN/GTIN:
     4043849687557
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
DESIGN: Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp. FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen, Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette, Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette, Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund, ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, vorgeformtes Knie in neuer Optik, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Gummizug und Knopf, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Größe:
94
Farbe:
anthrazit/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
320 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
QW
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,83*
€ 48,88*
6 Tage
39
€ 4,30*
ab € 35,95*
€ 48,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,68*
€ 53,70*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,71*
€ 54,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,92*
€ 54,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.