Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMAGE DRESS NEW DESIGN Latzhose, anthrazit/schwarz, Gr. 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564728
Herst.-Nr.:
     33473411-9799-106
EAN/GTIN:
     4043849688288
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Softshell-Weste
Softshellweste
DESIGN: Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, Seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp. FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen, Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette, Rechts: doppelte Meterstabtasche, Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette, Smartphonetasche mit Patte und Klette links am Rückenbund, Latztasche mit Stifttasche, Patte und Klette, doppelter Latz mit Reißverschlusstasche, ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, vorgeformtes Knie in neuer Optik, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Größe:
106
Farbe:
anthrazit/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
320 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
QW
Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, arbeitslatzhose grau größe 106, softshell weste, softshellweste grau, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 64,94*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 48,67*
€ 65,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,88*
€ 71,38*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 72,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 72,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.