Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstiefel JAGUAR UK (S3), Weite 11, Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5564805
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR10284-36
EAN/GTIN:
     8033546145500
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept Plus-Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder mit Polyurethan Überkappe, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PUR/PUR
Weite:
11
Schuhtyp:
Stiefel
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,94*
€ 50,81*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 38,04*
€ 50,81*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 52,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 42,65*
€ 56,41*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.