Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Duo Soft 765 2.0 (S3), Weite 10, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5565295
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8300 S3 41
EAN/GTIN:
     4043692000411
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schweißerstiefel, Thermo-Hitzeschutzblende mit seitlichem Schnellverschluss, tragende Nähte aus Kevlar, Überkappe, Waterproof-Glattleder, extrem robust, widerstandsfähig, Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, auswechselbare Einlegesohle, DUOSOFT® Sohlentechnologie, isolierendes hitzebeständiges, isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191).
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20349-2:2017 SRC WG HI1 HRO P
Obermaterial:
Waterproofleder
Kappe:
Stahl
Sohle:
DUOSOFT® Sohlentechnologie
Weite:
10
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,85*
€ 78,37*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 65,90*
€ 78,38*
1
€ 4,90*
ab € 66,48*
€ 80,48*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 64,75*
€ 80,80*
Lager 302
2
1
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 105,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,44*
€ 125,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,16*
€ 125,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,06*
€ 117,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,83*
€ 115,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,89*
€ 106,97
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
8300-40
ab € 64,14*
Sonstiges
Atlas
8300-42
ab € 64,10*
Sonstiges
Atlas
8300-43
ab € 64,20*
Sonstiges
Atlas
8300-44
ab € 64,09*
Sonstiges
Atlas
8300-45
ab € 64,19*
Sonstiges
Atlas
8300-46
ab € 64,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.