Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Bundjacke 2810, anthrazit/rot, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5566039
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2810052
EAN/GTIN:
     4030913924816
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
2 aufgesetzte Seitentaschen ,1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss ,doppelte Brusttasche rechts , Handytasche auf der rechten Brust mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Umlegekragen, Bundweite mit Druckknopf verstellbar, 2 Golffalten im Rücken, Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich, Reflexbiesen silber, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Ripstop-Optik
Größe:
52
Farbe:
anthrazit/rot
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
260 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,70*
€ 27,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,23*
€ 27,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 29,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,56*
€ 29,78*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,53*
€ 34,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810024
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
2810025
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
2810026
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
2810027
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
2810028
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
2810029
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
2810042
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
2810044
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
2810046
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
2810048
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
2810050
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
2810054
ab € 19,55*
Ähnlich
Planam
2810056
ab € 21,44*
Ähnlich
Planam
2810058
ab € 21,52*
Ähnlich
Planam
2810060
ab € 21,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.