Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NORA 9475.6 (S5 SRC), Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5567860
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9475644
EAN/GTIN:
     4031101477923
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher PVC-Sicherheitsstiefel, frei von Weichmachern, die auf der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind, resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel, anatomisch geformte Leisten beugen der Ermüdung des Fußes vor, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe 33 cm (in Größe 42), Langschaft, individuell kürzbar, anatomisch geformtes Fußbett, Spitzen- und Fersenverstärkung, Knöchelschutz, Ausziehhilfe, antistatisch.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Obermaterial:
PVC
Schafthöhe:
33 cm
Sohle:
PVC-Laufsohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 30,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,51*
€ 31,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,08*
€ 32,30*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 24,56*
€ 33,88*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 29,74*
€ 39,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,14*
€ 46,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,80*
€ 41,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.