| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5568654 Herst.-Nr.: 3397044-M EAN/GTIN: 4030913937151 |
| |
|
| | |
| Leuchtend und leicht. Atmungsaktiv, winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss, Innentasche links mit Klettverschluss, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, verstellbarer Kordelzug im Bund, Applikationen in Neon-Farben. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester, TPU laminiert | Größe: | M | Farbe: | marine/orange | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Waschtemperatur: | 40°C | Wattierung: | 100 % Polyester | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kennzeichnungswesten, Cordweste, Weste (Kälteschutz-) |
| | |
| |