Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste Neon 3397, marine/orange, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5568656
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3397044-XL
EAN/GTIN:
     4030913937175
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Kennzeichnungs-Westen
Leuchtend und leicht. Atmungsaktiv, winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss, Innentasche links mit Klettverschluss, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, verstellbarer Kordelzug im Bund, Applikationen in Neon-Farben.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester, TPU laminiert
Größe:
XL
Farbe:
marine/orange
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
40°C
Wattierung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.