Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollschürze ANDRE 2841, grün, 80 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5572956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888034905
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Brusttasche.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
80 x 100 cm
Farbe:
grün
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,30*
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 7,33*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,69*
€ 7,36*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,73*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.