Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland Arbeitsschürze Einheitsgröße grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland Arbeitsschürze Einheitsgröße grün
Craftland Arbeitsschürze Einheitsgröße grün
Craftland Arbeitsschürze Einheitsgröße grün
Artikel-Nr.:
     5417B-63164
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     4025888034905
EAN/GTIN:
     4025888034905
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Arbeitsschürze, blau oder grün

80 x 100 cm, mit Brusttasche, Baumwolle.

Weitere Informationen:
Form:
lang
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
grün
Farbigkeit:
einfarbig
Gefährdung:
Verschmutzung
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Bindeband
Hersteller:
Craftland
Maße:
80 x 100 cm
Ausstattung:
Nackenband
Breite:
80 cm
Länge:
100 cm
Taschenart:
Brusttasche
Schürzenart:
Latzschürze
Internetfarbe:
grün
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
grün
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Schürze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,30*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 7,33*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,69*
€ 7,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,73*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.